Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder natur CBR1.5I-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S74983839216
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5I-M
EAN/GTIN:
     0074983839216
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Breite des Bandes 3,6mm, Bandlänge 150mm, Banddicke 1mm, Max. Bündeldurchmesser 38mm, Min. Haltekraft 178N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Montagetemperatur -20 ... 85°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 100er-Kabelbinder, 200-er-Kabelbinder, Außenverzahn-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Flachprofilkabelbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Klettband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,1863*
€ 0,2198*
5000
Frei Haus
ab € 0,1899*
€ 0,2199*
5000
Frei Haus
ab € 0,19172*
€ 0,22172*
1000
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,285*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.099,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.