Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; CGPT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; CGPT
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m; CGPT
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-9.5/4.8-0-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-9.5/4.8-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: CGPT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 27,05*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 27,06*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 40,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,473* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
Sonstiges
Proxxon
28 146
ab € 26,81*
Sonstiges
Toolcraft
588386
ab € 26,68*
Sonstiges
Toolcraft
588464
ab € 17,66*
Sonstiges
Toolcraft
588476
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.