Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; schwarz; Karton


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; schwarz; Karton
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 12,7mm; L: 6m; schwarz; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-CGPT-R-12.7-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-R-12.7-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 6m
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: CGPT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 31,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 31,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 31,59*
€ 37,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Spule
1 Spule enthält 6 Meter (ab € 3,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 79,14*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.