Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Kabelbinder; Material: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug: zum Festklemmen; Kabelbinder; Material: Kunststoff
Werkzeug: zum Festklemmen; Kabelbinder; Material: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-CK-495003
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Hersteller: C.K
Gehäuse-Material: Kunststoff
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Material der Spitze: Stahl
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,4...4,8mm
Material der Kabelbinder: Kunststoff
Werkzeugmaße: 158x130mm
Eigenschaften der Werkzeuge: Spannen der Binderschleifen mit einer bestimmten Stärke;automatisches abschneiden unnötigen Binderabschnittes;mit skaliertem Drehregler, zur Einstellung der Zugkraft
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 21,79*
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 21,80*
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 25,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 25,41*
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
PP002043
ab € 3,55*
Zubehör
Multicomp
PP002045
ab € 4,67*
Zubehör
Multicomp
PP002051
ab € 7,42*
Zubehör
Multicomp
SPC35191.
ab € 1,36*
Zubehör
Multicomp
SPC35202.
ab € 4,84*
Zubehör
Multicomp
SPC35209.
ab € 20,26*
Zubehör
Multicomp
SPC35229.
ab € 3,01*
Zubehör
Multicomp
SPC35238.
ab € 10,78*
Zubehör
Multicomp
SPC35243.
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.