Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 5G0,5mm2; PUR; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 5G0,5mm2; PUR; grau; Line
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 855 P; 5G0,5mm2; PUR; grau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD855P-5G0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027532
EAN/GTIN:
     4044773015591
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Entspricht Norm: UL 21576;VW-1;CSA AWM I/II A/B FT1
Hersteller: LAPP
Leitungs-Typ: steuernd
CPR Norm: Eca
Ader-Art: Cu
Farbe der Isolierung: grau
Material für Leitungsisolation: PUR
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 855 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;Temperatur;mechanische Beschädigungen;Großteil der Öle
Schutzader: gelb-grün
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Kabelaufbau: 5G0,5mm2
Betriebstemperatur: -50...80°C
Nennspannung: 300V;500V
Biegefähigkeitsklasse: 6
Anzahl Adern: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,44*
€ 3,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,44712*
€ 3,71712*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 5,36*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 7,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.