ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5 0027532
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 5G0,5
Steuerleitung
5G0.5
Extended-Line
U
0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
)
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien
Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Außenmantelmaterial