Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0027532 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5mm² AD 7,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0027532 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5mm² AD 7,0mm
0027532 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5mm² AD 7,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105176
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     0027532
EAN/GTIN:
     4044773015591
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
0027532 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 855 P 5G0,5 mm2 AD 7,0mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung PUR Kabelangaben: Aufbau mm2 : 5G0,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 7,0mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 3000V Mindestbiegeradius: bewegt: 5,0x Außendurchmesser fest verlegt: 3,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -30°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach IEC 60228, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Thermoplastische Elastomere (TPE) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyurethan (PUR) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. - Sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen. - Gewährleistet eine Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -reißfest -schlagzäh -adhäsionsarm Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -hydrolysebeständig -Einsatz im Freien -ozonbeständig -kälteflexibel Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -gegen Hydraulikflüssigkeiten Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Werkzeugmaschinen -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Robotertechnik -Transferstraßen Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX FD 855 P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,45*
€ 3,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,45712*
€ 3,72712*
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 5,38*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 7,55*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.