Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 12G0,75mm2; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 12G0,75mm2; PUR; grau
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 12G0,75mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL415CP-12G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314026
EAN/GTIN:
     4044773807561
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Durchschneiden
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Messung;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,14*
1
€ 65,00*
ab € 6,74*
€ 9,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 12,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.