Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 12G0,75mm2; PUR; grau
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP; 12G0,75mm2; PUR; grau
Artikel-Nr.:
     3518I-62119897
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314026
EAN/GTIN:
     4044773807561
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,75
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig
Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,82*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 6,47*
€ 9,38*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 12,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.