Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1m; L: 1,5m; Gummi; schwarz; Thk: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1m; L: 1,5m; Gummi; schwarz; Thk: 22mm
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1m; L: 1,5m; Gummi; schwarz; Thk: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-RM010003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RM010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...130°C
Breite: 1m
Material: Gummi
Länge: 1,5m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 22mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Ringmat Octomat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 70,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 70,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,92*
€ 72,39*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,00*
€ 76,48*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 153,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.