Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: markierend; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: markierend; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm
Band: markierend; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-TP040002
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TP040002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grün
Breite: 50mm
Material: Vinyl
Länge: 33m
Stärke: 0,15mm
Band-Typ: markierend
Einheitspreis: Ja
Ausführung: selbstklebend
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen;für den internen Gebrauch
Herstellerserie: COBAtape
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 9,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 17,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,92*
€ 17,44*
€ 8,95*
ab € 13,68*
€ 17,50*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.