Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 80mA; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPS-4059W-1105PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CPS-4059W-1105PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Betriebsspannung: 12...24V DC
Äußere Abmessungen: 45x58x56mm
Höhe: 56mm
Betriebsstrom: 80mA
Leitungslänge: 0,405m
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 103dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.