Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-84872141
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84872141
EAN/GTIN:
     3593150022383
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x60x69mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 20...80V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...10s
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 121,03*
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 121,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 106,84*
€ 141,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 178,08*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,59*
€ 339,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.