Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Überwachungsrelais 24, 24 - 48, 48 V/DC, V/AC 1 Wechsler MUS80 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74235
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84872141
EAN/GTIN:
     3593150022383
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachung der eigenen Spannungsversorgung. Einstellbare Verzögerungen. Überwachung von 50/60 Hz DC/AC. Messung des Echteffektivwerts. Zustandsanzeige mittels LED.
Weitere Informationen:
Höhe:
92.6 mm
Länge:
69 mm
Breite:
17.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
30x10<sup>6</sup> Schaltspiele
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Typ:
MUS80
Betriebsspannung max.:
48 + 48 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 48, 48 V/DC, V/AC
Schaltspannung:
250 V DC/AC
Elektrische Lebensdauer:
1x10<sup>5</sup> Schaltspiele
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Funktionen:
Überspannung + Unterspannung
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Messbereich (max.):
80 + 80 V/AC
Messbereich (min.):
20 + 20 V/AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 120,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 121,55*
€ 6,90*
ab € 106,76*
€ 140,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 177,64*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 338,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.