Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x78mm; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x78mm; -5÷50°C
Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x78mm; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81503710
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81503710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Zeitmodul
Zeitrelais
Zeitverzögerungsventil
crouzet zeitrelais
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Zählbereich: 0,1...15s
Äußere Abmessungen: 32x25x78mm
Betriebsdruck: 2...8bar
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: M4
Pneumatikmodul-Typ: Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: zeitverzögerungsventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 161,93*
€ 196,50*
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 224,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.