Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 3VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 3VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 3VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-CRR03-1A
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     CRR03-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Hersteller: MEDER
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Äußere Abmessungen: 4,4x8,6x3,55mm
Spulenwiderstand: 70Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: CRR
Spulennennspannung: 3V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 167mW
Ansprechzeit: 0,6ms
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 170V AC;max. 170V DC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,49*
€ 9,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 10,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.