Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-CRR05-1A
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     CRR05-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Hersteller: MEDER
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Äußere Abmessungen: 4,4x8,6x3,55mm
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: CRR
Spulennennspannung: 5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 167mW
Ansprechzeit: 0,6ms
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 170V AC;max. 170V DC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 5,79*
1
€ 8,95*
ab € 4,82*
€ 7,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.447,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.