Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CU0010B Herst.-Nr.: CU0010B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Kontaktbeschichtung: vernickelt Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 2m Verbindungskabel-Typ: USB - USB Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse Ausführung: USB 2.0 Aderdurchmesser: 30AWG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,76* | € 1,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,77* | € 1,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,83* | € 2,29* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|