Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,2÷3,6V; 45ns; TSOP32 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,2÷3,6V; 45ns; TSOP32 II
IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,2÷3,6V; 45ns; TSOP32 II
Artikel-Nr.:
     2805-CY62148EV30LL-45ZS
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     CY62148EV30LL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP32 II
Betriebsspannung: 2,2...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx8bit
Zugriffszeit: 45ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
117
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.