Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.4,Bidirektional; 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     2805-DB-300334-010-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300334-010-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: DIGITUS
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.4;Bidirektional
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p;MST
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,76*
€ 14,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 14,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,44*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 15,88*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-300334-020-S
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.