Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; PCB; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; PCB; D
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 3A; max.7kVDC; PCB; D
Artikel-Nr.:
     2805-DBT70510
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DBT70510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 10000000000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 60x15,8x18,5mm
Kontaktmaterial: Wolfram
Isolationsspannung: 17kV
Spulenwiderstand: 38Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: D
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,7V DC
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 7kV AC;max. 7kV DC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 250Ω
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,04*
€ 60,63*
€ 8,95*
ab € 54,49*
€ 80,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.