Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 630mA; DDC15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-DDC1524S24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DDC1524S24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: 0.71"x3.58"
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 18x91x56,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,63A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 83%
Frequenzwechsel: 300kHz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: DDC15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,61*
€ 53,65*
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.