Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1mH; 180mA; 6Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 180mA; 6Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 180mA; 6Ω; ±20%; 7,3x7,3x4,5mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE0704-1000
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE0704-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x7,3x4,5mm
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.