Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; 1,5A; 120mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; 1,5A; 120mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 68uH; 1,5A; 120mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1205-68
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1205-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,12Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.