Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1mH; 700mA; 1,5Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 700mA; 1,5Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 700mA; 1,5Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-DE1207-1000
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DE1207-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x8mm
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.