Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsbegrenzer
>
Artikel
Überspannungsbegrenzer; Diodenblock; 12÷250VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-DILM12-XSPD
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
DILM12-XSPD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Suppressor-Diode
Hersteller:
EATON ELECTRIC
Betriebsspannung:
12...250V DC
Überspannungsbegrenzer-Art:
Diodenblock
Schützserie:
DILM7;DILM9;DILM12;DILM15
Absicherungs-Typ:
Überspannungsbegrenzer
... >
Lager 2805
>
Schütze
>
Schütze - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Suppressordiode
,
Varistor
,
Blitzstromableiter
,
Überspannungsableiter
,
Überspannungsbegrenzer
,
eaton (moeller) überspannungsbegrenzer
,
suppressor-diode
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,47*
€ 7,33*
Lager 1886
2 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 6,34*
€ 8,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 8,90*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 9,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 20,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller DILA-22(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller
8717964
ab € 20,39*
Zubehör
Moeller DILA-22(24V50/60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller
8717965
ab € 24,04*
Zubehör
Moeller DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Grau 3
Moeller
278086
ab € 76,74*
Zubehör
101381 - SDAINLM16(400V50HZ)
Eaton
101381
ab € 200,96*
Zubehör
104918 - DILM12-10(230V50/60HZ)-GVP
Eaton
104918
ab € 31,35*
Zubehör
106487 - DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-GVP
Eaton
106487
ab € 26,01*
Zubehör
107830 - DILM7-10(24VDC)-GVP
Eaton
107830
ab € 28,97*
Zubehör
278333 - SDAINLM22(110V50HZ,120V60HZ)
Eaton
278333
ab € 207,30*
Zubehör
291943 - DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP
Eaton
291943
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton DILA-22(24VDC) Hilfsschütz 1 St.
Eaton
276414
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton DILA-31(230V50/60HZ) Hilfsschütz 1 St.
Eaton
276372
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Hilfsschütz 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) / 4 A
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Hilfsschütz 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) / 4 A
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Hilfsschütz 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) / 4 A
Eaton
276367 DILA-31(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 25,46*
Zubehör
Eaton DILA-Relais Hilfsschütz 1 NC (Öffner) + 3 NO (Schließer) / 4 A
Eaton
276369 DILA-31(42V50/60HZ)
ab € 24,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen