Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 24VDC; 1A; max.200VDC; 290mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 24VDC; 1A; max.200VDC; 290mW
Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 24VDC; 1A; max.200VDC; 290mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP24-2A72-21L
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP24-2A72-21L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x7,5x7mm
Spulenwiderstand: 2kΩ
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Spulenspannung max.: 30V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 290mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.