Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 10uH; 15mA; 1,15Ω; ftest: 2MHz; Q: 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 10uH; 15mA; 1,15Ω; ftest: 2MHz; Q: 45
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 10uH; 15mA; 1,15Ω; ftest: 2MHz; Q: 45
Artikel-Nr.:
     2805-DL0805-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL0805-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,15Ω
Maß A: 2mm
Betriebsstrom: 15mA
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 2MHz
Resonanzfrequenz: 24MHz
Maß B: 0,5mm
Maß C: 0,85mm
Maß D: 0,53mm
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.