Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 10uH; 25mA; 1Ω; Q: 45; ftest: 2MHz; A: 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 10uH; 25mA; 1Ω; Q: 45; ftest: 2MHz; A: 3,2mm
Drossel: Ferrit; SMD; 1206; 10uH; 25mA; 1Ω; Q: 45; ftest: 2MHz; A: 3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-DL1206-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL1206-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand:
Maß A: 3,2mm
Betriebsstrom: 25mA
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 2MHz
Resonanzfrequenz: 24MHz
Maß B: 1,6mm
Maß C: 1,1mm
Maß D: 0,5mm
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.