Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1000uH; lBetrieb: 0,07A; 13,8Ω; Isat: 0,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1000uH; lBetrieb: 0,07A; 13,8Ω; Isat: 0,1A
Drossel: Draht; SMD; 1000uH; lBetrieb: 0,07A; 13,8Ω; Isat: 0,1A
Artikel-Nr.:
     2805-DL16-1000
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DL16-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 13,8Ω
Maß A: 6,6mm
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 2MHz
Sättigungsstrom: 0,1A
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Maß B: 4,45mm
Maß C: 3,94mm
Maß D: 2,92mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.