Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷10A; für Frontplatten; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMR35-ACA2-AC1-R
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR35-ACA2-AC1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
ac amperemeter
amperemeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 100...264V AC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 11,4mm
Mechanische Montage: schraubbar
Abmessungen: 60,45x60,45x52,93mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Herstellerserie: DMR35
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
AC Strommessbereich: 0...10A
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 101,13*
€ 138,98*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 140,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.