Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: PNP
Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: PNP
Artikel-Nr.:
     2805-DP-102-E-P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-102-E-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: PANASONIC
Montage: G1/8";M5
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Setinhalt: Sensor;CN-14A-C2-Kabel
Messgenauigkeit: 0,2%
Anschlüsse: Steckverbinder
Modul-Typ: Wandler
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Gummitastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;ON-OFF mit Histerese
Regulierung für Ausgang 2: ON-OFF;ON-OFF mit Histerese
Herstellerserie: DP-100
Elektrische Ausgangsparameter 2: 30V DC / 100mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 100mA
Druckeinstellbereich: -0,1...1MPa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 106,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,42*
€ 106,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,35*
€ 113,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,53*
€ 114,26*
Frei Haus
ab € 103,52*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.