Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: analog
Modul: Wandler; Druck; -0,1÷1MPa; OUT: 2; OUT 1: PNP; OUT 2: analog
Artikel-Nr.:
     2805-DP-102A-E-P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-102A-E-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: PANASONIC
Montage: G1/8";M5
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: analog
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Setinhalt: Sensor;CN-14A-C2-Kabel
Messgenauigkeit: 0,2%
Anschlüsse: Steckverbinder
Modul-Typ: Wandler
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Gummitastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;ON-OFF mit Histerese
Herstellerserie: DP-100
Elektrische Ausgangsparameter 2: 4...20mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 100mA
Druckeinstellbereich: -0,1...1MPa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 116,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,39*
€ 116,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 96,82*
€ 123,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,12*
€ 124,74*
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 138,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MS-DP1-1
ab € 2,69*
Sonstiges
Panasonic
MS-DP1-FE
ab € 17,02*
Sonstiges
Panasonic
MS-DP2-2
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.