Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1mH; lBetrieb: 570mA; 1,69Ω; ±20%; Isat: 700mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRQ125-102-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ125-102-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,69Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x6mm
Betriebsstrom: 0,57A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 0,7A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,614*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,61769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,09*
€ 532,0371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,352*
€ 520,44888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,022*
€ 477,21618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,53*
€ 465,9207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,614*
€ 441,03066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.