Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.4,HDCP 2.2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Artikel-Nr.:
     2805-DS-45334
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: DIGITUS
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;DisplayPort Buchse x3
Ausführung: HDCP 2.2;DisplayPort 1.4
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel;HDCP gemäß;HDR;bedient MST
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 38,90*
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 38,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,80*
€ 41,59*
€ 6,78*
ab € 42,47*
€ 54,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,50*
€ 60,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.