Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 12mm Schrumpfrate 4:1, Länge
TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 12mm Schrumpfrate 4:1, Länge
Artikel-Nr.:
     2805-DWTC-12/3-X-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DWTC-12/3-X-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...75°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Schrumpftemperatur: 60°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: DWTC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,33*
Lager 2805
6
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 13,46*
2 Tage
256
1
€ 14,99*
ab € 14,50*
€ 24,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.