Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; doppelwandig,mit Kleber; 4: 1; 4mm; L: 1,2m; DWTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 4mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m
TE Connectivity DWTC Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Transparent, Ø 4mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m
Artikel-Nr.:
     2805-DWTC-4/1-X-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DWTC-4/1-X-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 4mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...75°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Schrumpftemperatur: 60°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Ausführung: mit Kleber;doppelwandig
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: DWTC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
750
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,17*
1
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 14,25*
2 Tage
866
1
€ 14,99*
ab € 8,40*
€ 15,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 2.377,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.