Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstrenner; Schaltanlagenschutz; D02; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000
Lasttrennschalter NEOZED D02 35A/230/400V 3-p 05863.035000
Artikel-Nr.:
     2805-E1012625
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     05863.035000
EAN/GTIN:
     3605340496048
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrennschalter 3polig 35 a
Hersteller: MERSEN
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...60°C
Nennstrom: 35A
Dichtheitsklasse: IP20
Anwendung der Sicherungen: Schaltanlagenschutz
Sicherungsgröße: D02
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungstrenner
Anzahl der Pole: 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,03*
€ 63,41*
€ 5,46*
ab € 50,10*
€ 65,16*
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 67,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,46*
€ 74,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,33*
€ 125,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
L1015207
ab € 34,022*
Zubehör
Mersen
J1015205
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.