Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellen; Bereich: 2000mm; IP67; -40÷70°C; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E32-TC200A-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-TC200A 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Leitungslänge: 2m
Sensorgehäuse: M3
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 2m
Sensoren-Typ: Lichtwellen
Biegeradius: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,37*
€ 51,13*
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 54,18*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,37*
€ 60,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 62,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,61*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.