Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 700mm; NPN / PNP; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CD66
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CD66
EAN/GTIN:
     4547648357616
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,7m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,33*
€ 153,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,57*
€ 155,65*
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 174,41*
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 181,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 236,73*
€ 298,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.