Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷200mm; NPN / PNP; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CL1-5M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CL1 5M
EAN/GTIN:
     4547648357425
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 15,4x43,7x40mm
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...200mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 235,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 204,32*
€ 242,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,62*
€ 245,87*
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 275,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 284,22*
€ 354,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.