Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,01÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-B82
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-B82 2M
EAN/GTIN:
     4547648676762
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anwendung: entdecken transparenter PET Flaschen
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,01...2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1S
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 135,41*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,03*
€ 145,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,48*
€ 149,05*
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 165,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 181,77*
€ 235,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.