Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Lichtsensor
>
Artikel
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 100÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-E3ZM-B86
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E3ZM-B86
EAN/GTIN:
4547648689304
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller:
OMRON
Betriebstemperatur:
-25...55°C
Dichtheitsklasse:
IP67;IP69K
Versorgungsspannung:
10...30V DC
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Anzahl Pole:
4
Betriebsstrom max.:
0,1A
Reaktions-Art:
Spiegelung mit Reflektoren
Bereich:
100...500mm
Betriebsmodi des Sensors:
DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration:
PNP
Anschlüsse:
Verbinder M8
Sensoreneigenschaften:
Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör:
E39-R1S
Zusatzfunktionen:
Teach-in
Reaktionszeit:
<1ms
Sensoren-Typ:
fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
... >
Sensoren und Wandler
>
Fotoelektrische Sensoren
>
Fotoelektrische Standard-Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
omron reflexionslichtschranke
,
fotosensor
,
reflexlichtschranke ip 69 k
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,40*
€ 166,53*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,27*
€ 170,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 188,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 195,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 198,51*
€ 253,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,88*
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,61*
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,87*
Zubehör
Omron Schraubbefestigung für Serie E3Z
Omron
E39-L44
ab € 6,35*
Zubehör
Omron Schutzabdeckung aus Metall für E3AS
Omron
E39-L214
ab € 9,96*
Zubehör
Omron XS3F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,30*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen