Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CSV; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CSV; 24VDC
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CSV; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-E5CSVR1TD-24VDC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CSV-R1TD-500 24AC/DC
EAN/GTIN:
     4547648223218
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
PT100
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Displayhöhe 1: 13,5mm
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 46x46mm
Äußere Abmessungen: 48x48x78mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement R;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Folientastatur;DIP Schalter
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;AUTOTUNING;PID
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Heiz- oder Kühlkontrolle;Ausgang 1 - Arbeitsausgang;Ausgang 2 - Alarmausgang
Herstellerserie: E5CSV
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,44*
€ 174,64*
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 208,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,33*
€ 223,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 201,54*
€ 263,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E53-COV10
ab € 5,26*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,27*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 55,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.