Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Artikel-Nr.:
     2805-EG-MAXI-CHARGER
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Hersteller: ENERGIZER
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: für Akkus
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V 2000mAh x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 20,98*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 15,85*
€ 21,00*
1
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 21,05*
1 Tag
61
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 21,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,51*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,49*
Ähnlich
Energizer
E301324400
ab € 5,20*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,18*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,19*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,17*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,09*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,62*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 25,14*
Ähnlich
Energizer
638668
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
635177
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.