Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1V; 200W; gemeinsame Anode; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,1V; 200W; gemeinsame Anode; SO8
Diode: TVS Array; 6,1V; 200W; gemeinsame Anode; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA6V1U1RL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 6,1V
Leck strom: 2µA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,46*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
43 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,413*
€ 0,497*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.