Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; rund; HRPC; Farbe: weiss; H: 31mm; Ø: 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; rund; HRPC; Farbe: weiss; H: 31mm; Ø: 82mm
Reflektor; rund; HRPC; Farbe: weiss; H: 31mm; Ø: 82mm
Artikel-Nr.:
     2805-F13839
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13839_ANGELINA-XW-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: weiss
Material: HRPC
Durchmesser: 82mm
Höhe: 31mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED LG;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;SLE G6 LES15;LUXEON CoB 1204;LUXEON CoB 1205;Soleriq S13 Gen2;Bridgelux V15 GEN6;Bridgelux V22 GEN6;Bridgelux V22 GEN7;CXA/B 25xx;CXA/B 30xx;LUXEON CoB 1208;LUXEON CoB 1211;LUXEON CoB 1216;LUXEON CoB 1812;Soleriq S19;Bridgelux V18 GEN6;Bridgelux V18 GEN7;BXRA ES Rectangle;COB 10W/13W/17W/24W;COB 40W/60W;COB D Series LES 14.5 mm;COB D Series LES 22 mm;Fortimo SLM L23 CoB;LUXEON K12;LUXEON K16;Mega Zenigata (GW5DGC);Mega Zenigata (GW6DME);SLE G7 LES17 H;SLE G7 LES21 H
Passendes Zubehör: CLU044;ZC12;ZC18;ZC25;ZC40;CXM-14;CXM-22;CLL03x;CLL04x;CLU03x;CLU04x;CLU730;CLU731;ZC60
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: ANGELINA
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 7,00*
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 9,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 55 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 165 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
F13671_ANGE-RZ-LENS
ab € 6,87*
Zubehör
Ledil
C14123_CLAMP-CXA15-18
ab € 7,51*
Zubehör
Ledil
C14036_CLAMP-CXA25-30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.