Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Angela LED Reflektor-Sublinse, Ø 47mm x 16.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910615
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13671_ANGE-RZ-LENS
EAN/GTIN:
     5059041574365
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
led linsen
Serie = Angela
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Abmessungen = 47 x 16.5mm
Durchmesser = 47mm
Höhe über Panel = 16.5mm
Set beinhaltet = Linse

Sub-Linse LEDiL ANGE. Eine Serie von Sub-Linsen von LEDiL für den Einsatz mit den LED-Reflektoren ANGELA/ANGELINA. Diese transparenten Sub-Linsen können vor der Montage unter den ANGELA/ANGELINA-Reflektor gelegt werden, um für zusätzliche Strahlkontrolle zu sorgen. Die ANGE-Sub-Linsen sind ein Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und lötfreien Steckverbinder der Familien ANGELA und ANGELINA.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Angela
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Abmessungen:
47 x 16.5mm
Durchmesser:
47mm
Höhe über Panel:
16.5mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 8910615, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F13671_ANGERZLENS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 82,81*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 131,96*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 120,49*
Zubehör
Ledil
F13379_ANGELA-S
ab € 7,85*
Zubehör
Ledil
F13662_ANGELA-S-B
ab € 6,98*
Zubehör
Ledil
C14346_ANGELETTE-WAS
ab € 10,42*
Zubehör
Ledil
F13839_ANGELINA-XW-B
ab € 3,40*
Zubehör
Ledil
F13838_ANGELINA-XW
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.