Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Greifen von Rohren,einstellbar; L.Zange: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-181EF.25CPEP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     181EF.25CPEPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Hersteller: FACOM
Entspricht Norm: DIN ISO 8976
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 250mm
Greifbereich: max. 41mm
Ausführung: mit Druckknopf
Zangen-Art: zum Greifen von Rohren;einstellbar
Härte der Schneide: ca. 62 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 31,57*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 31,72*
€ 8,95*
ab € 26,41*
€ 36,10*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,95*
€ 36,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 59,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
181A.18CPE
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.