| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-FAZ-B20/3N Herst.-Nr.: FAZ-B20/3N EAN/GTIN: 4015082789503 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen Nennspannung: 230/400V AC Nennstrom: 20A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: B Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen Kurzschlussfestigkeit: 15kA Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm Herstellerserie: FAZ #Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 3+N Handelsname: MCB Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EATON: | EATON |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,14* | € 63,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,20* | € 85,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,44* | € 111,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,25* | € 116,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,17* | € 120,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|